Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000469 COPERTURA, PER GRAZIA 10, VERSIONE PIATT - 1000469

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000469 COPERTURA, PER GRAZIA 10, VERSIONE PIATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163187619

Artikelnummer

SLV1000469

Herstellernummer

1000469

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

15.8 mm

Höhe:

4 mm

COPERTURA per GRAZIA 10, versione piatta, 2m, satinata.Copertura piatta, satinata, per il profilo da incasso GRAZIA 10 con lunghezza 2 m.