SLV ITALIA SRL - SLV1000458 GRAZIA 10, PROFILO DA INCASSO, LED, 2 M, - 1000458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163187503
Artikelnummer
SLV1000458
Herstellernummer
1000458
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16.2 mm
Ampio profilo a incasso in alluminio a parete e plafone GRAZIA 10, per l’inserimento dei LED strip. Con la copertura in plastica satinata disponibile separatamente, la luce emessa è molto delicata. Per il montaggio del profilo, disponibile in tre colori e due lunghezze, raccomandiamo le calotte terminali.


