SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA, O - 1000346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Höhe/Tiefe - 900 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163180917
Artikelnummer
SLV1000346
Herstellernummer
1000346
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe/Tiefe:
900 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I


