Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV199991 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,BIANCO OPACO - 199991

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV199991 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,BIANCO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147521

Artikelnummer

SLV199991

Herstellernummer

199991

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Einbauhöhe:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PIREQ GU10 SQUARE downlight bianco opaco, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: bianco opaco. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione squadrata ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ .