SLV ITALIA SRL - SLV1004931 GRAZIA 20, COPERTURA PMMA 1,5M ALTA SMER - 1004931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163250818
Artikelnummer
SLV1004931
Herstellernummer
1004931
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
24 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004931 - GRAZIA 20 COPERTURA PMMA 1 5M ALTA SMER


