Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000570 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 20 PROFI - 1000570

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000570 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 20 PROFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163188623

Artikelnummer

SLV1000570

Herstellernummer

1000570

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

10 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

50 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000570 - CALOTTE DI CHIUSURA PER GRAZIA 20 PROFI