SIRENA - SIR95643 MAXIFLASH RED V12/24DAC EXD - 95643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kalottenfarbe - rot
Stromart - AC/DC
Nennspannung - 24 V
Montageart - Aufbau
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8010152956430
Artikelnummer
SIR95643
Herstellernummer
95643
Hersteller
SIR
Kalottenfarbe:
rot
Stromart:
AC/DC
Nennspannung:
24 V
Montageart:
Aufbau
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Blitzenergie:
6 J
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
1 A


