Startseite

SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL V48/240AC BK - 91215

KopierenKopieren
SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL    V48/240AC  BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.02 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 3R

  • Lautstärke - 85 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152912153

Artikelnummer

SIR91215

Herstellernummer

91215

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.02 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

3R

Lautstärke:

85 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

nein

Buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LEDconsente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contattielettrici indipendenti.