SIRENA - SIR57996 ETH 12 MD V240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Lautstärke - 109 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152579967
Artikelnummer
SIR57996
Herstellernummer
57996
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
32
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Lautstärke:
109 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
240 V
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: INERIS 02 ATEX 0074. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 109 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6



