Startseite

SIRENA - SIR57995 ETH 20 MD V240AC - 57995

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 5

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 112 dB

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152579950

Artikelnummer

SIR57995

Herstellernummer

57995

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

5

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

112 dB

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Nennspannung:

240 V

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.025 A

Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: ISSeP 01 ATEX 014. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 112 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6