SIRENA - SIR57994 ETH 12 MD V12/24DAC - 57994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Lautstärke - 109 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152579943
Artikelnummer
SIR57994
Herstellernummer
57994
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
32
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Lautstärke:
109 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.865 A



