Startseite

SIRENA - SIR50587 OFC LED RI TYPE B 12/24V DC R

KopierenKopieren
SIRENA - SIR50587 OFC LED RI TYPE B 12/24V DC R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Blinkfrequenz - 20...20 1/min

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152505874

Artikelnummer

SIR50587

Herstellernummer

50587

Hersteller

SIR

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Blinkfrequenz:

20...20 1/min

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

12...24 V

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusefarbe:

sonstige

Solarbetrieb:

ja

Ausstrahlungswinkel horizontal:

360...360 °

Ausstrahlungswinkel vertikal:

3...3 °

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...55 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Breite:

170 mm

Höhe:

190 mm

Funktion Rundumlicht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Dimmbar:

nein