Startseite

SIRENA - SIR22711 SE120 LED LT RED/WHI 12?24V AC/12?60V DC - 22711

KopierenKopieren
SIRENA - SIR22711 SE120 LED LT RED/WHI 12?24V AC/12?60V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Lautstärke - 120 dB

  • Art des optischen Signals - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152227110

Artikelnummer

SIR22711

Herstellernummer

22711

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

120 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Ilmodulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.