SIMES SPA - SMVS.8804W.19 MINIZIP T +3LED930 FM INO - S.8804W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 165 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075068905
Artikelnummer
SMVS.8804W.19
Herstellernummer
S.8804W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
165 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


