Startseite

SIMES SPA - SMVS.8591N.09 MEGAZIP Q AL +LED 940 AS D2/P NER - S.8591N.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 245 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163069535

Artikelnummer

SMVS.8591N.09

Herstellernummer

S.8591N.09

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

245 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

33.5...33.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

280 mm

Einbaubreite:

260 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2 mm

Einbaulänge:

260 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3490...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

280 mm

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 245mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 33,5W 3490 lm 4000K CRI90 NEro.