SIMES SPA - SMVS.8580N.19 MEGAZIP QUA +LED 940 FS D2/P INO - S.8580N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 245 mm
Packung
1 ST
EAN
8051163068545
Artikelnummer
SMVS.8580N.19
Herstellernummer
S.8580N.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
245 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
33.5...33.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
275 mm
Einbaubreite:
225 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
225 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Länge:
275 mm


