Startseite

SIMES SPA - SMVS.7930W.19 MEGARING TON SA+LED930FS 230V INO - S.7930W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 375 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357129690

Artikelnummer

SMVS.7930W.19

Herstellernummer

S.7930W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

375 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

200 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

315 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

33.5...33.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3194...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 33,5W. 3194 lm. 3000K. inox. CRI90