SIMES SPA - SMVS.7045W.14 MINIPOSTER +LED 830 230V GRI - S.7045W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8033357869992
Artikelnummer
SMVS.7045W.14
Herstellernummer
S.7045W.14
Hersteller
SMV
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
57 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
565 mm
Länge:
550 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm


