Startseite

SIMES SPA - SMVS.5621W.14 MICROSPARKS 1F+1LED930 GRI - S.5621W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 187 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357806652

Artikelnummer

SMVS.5621W.14

Herstellernummer

S.5621W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

187 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

103 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOXA4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie