SIMES SPA - SMVS.5434W MINIPLANO 120AC+L930 230V - S.5434W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033357827138
Artikelnummer
SMVS.5434W
Herstellernummer
S.5434W
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Außendurchmesser:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Einbaudurchmesser:
165 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


