SIMES SPA - SMVS.3973N.14 SLOT PALO SING +L840 D2/P 230V GRI - S.3973N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 18
Packung
1 ST
EAN
8033357140633
Artikelnummer
SMVS.3973N.14
Herstellernummer
S.3973N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
18
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
76...76 mm
Verstellbare Optik:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


