Startseite

SIMES SPA - SMVS.3668 POZZ IP65 35W 230V-24VPWM DMX RGBW - S.3668

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3668 POZZ IP65 35W 230V-24VPWM DMX RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Trafoleistung - 22 W

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357104567

Artikelnummer

SMVS.3668

Herstellernummer

S.3668

Hersteller

SMV

Für Trafoleistung:

22 W

Anzahl der Ausgänge:

3

Box di alimentazione IP65 per: N°2 Micropool LED RGB o N°1 Minipool LED RGB . Carico massimo 500Kg. Dimensioni 200mm x200mm x220mm.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie