SIMES SPA - SMVS.3413 BOX 90W IP55 230V-24VPWM DMX RGBW - S.3413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357155057
Artikelnummer
SMVS.3413
Herstellernummer
S.3413
Hersteller
SMV
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
100 mm
Box di alimentazione IP55 con trasformatore 100W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie