SIMES SPA - SMVS.3411 BOX 60W IP55 230V-24VPWM DMX RGBW - S.3411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 36...50 W
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357062003
Artikelnummer
SMVS.3411
Herstellernummer
S.3411
Hersteller
SMV
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
36...50 W
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
100 mm
Box di alimentazione IP55 con trasformatore 50W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.