Startseite

SIMES SPA - SMVS.3364W.19 NANOLED2 45 CAL+LED 8W FM C.3 INO - S.3364W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357123315

Artikelnummer

SMVS.3364W.19

Herstellernummer

S.3364W.19

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

33...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

45 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Einbaudurchmesser:

125 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

ja

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 0,8W. 33 lm. 3000K