SIMES SPA - SMVS.3015W.14 MINITWIST SPOT +LED 930 FS D2/P GRI - S.3015W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8051163017048
Artikelnummer
SMVS.3015W.14
Herstellernummer
S.3015W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
98 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2280...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


