SIMES SPA - SMVS.2848.14 PALO D.120FLA.H.6,0M F.T.+PORT. GRI - S.2848.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6000 m
Mit Grundplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357263936
Artikelnummer
SMVS.2848.14
Herstellernummer
S.2848.14
Hersteller
SMV
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6000 m
Mit Grundplatte:
ja
Ausleger:
Einzel
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


