Startseite

SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO D.120FLA.H.4,2M F.T.+PORT. GRI - S.2846.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO D.120FLA.H.4,2M F.T.+PORT. GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mastzopfdurchmesser - 121 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4200 m

  • Mit Grundplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357263912

Artikelnummer

SMVS.2846.14

Herstellernummer

S.2846.14

Hersteller

SMV

Mastzopfdurchmesser:

121 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4200 m

Mit Grundplatte:

ja

Ausleger:

Einzel

Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie