Startseite

SIMES SPA - SMVS.2845.14 PALO D.76 FLA.H.4,5M F.T.+PORT. GRI - S.2845.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2845.14 PALO D.76 FLA.H.4,5M F.T.+PORT. GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357641673

Artikelnummer

SMVS.2845.14

Herstellernummer

S.2845.14

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

ja

Palo cilindrico flangiato costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 76mm, spessore 4mm, lunghezza totale 4,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante piastra di base in acciaio S355JO (Fe510C) : Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025; La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Verniciatura extraresistente: Ciclo di polimerizzazione con l'applicazione di polvere poliestere bonderizzata con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici. Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio e di fusibili.