SIMES SPA - SMVS.2843.01 PALO D.60 FLANGIATO H.3,5M F.T.BIA - S.2843.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033357641697
Artikelnummer
SMVS.2843.01
Herstellernummer
S.2843.01
Hersteller
SMV
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Mit Grundplatte:
ja
Ausleger:
ohne


