Startseite

SIMES SPA - SMVS.2842.01 PALO D.60 INTERR.H.3,5M F.T. BIA - S.2842.01

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2842.01 PALO D.60 INTERR.H.3,5M F.T. BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357641680

Artikelnummer

SMVS.2842.01

Herstellernummer

S.2842.01

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

verzinkt

Wandstärke:

3500 mm

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Palo stradale. D=60 mm. H3500mm