SIMES SPA - SMVS.2814.14 PALO D.102INT.H.4,5M F.T.+PORT. GRI - S.2814.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033357831685
Artikelnummer
SMVS.2814.14
Herstellernummer
S.2814.14
Hersteller
SMV
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Mit Grundplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 102 mm DA INTERRARE per AVENUE CICLABILE 600 mm. Altezza totale del palo 5000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).


