Startseite

SIMES SPA - SMVS.2812.24 PALO D.76 INT.H.3,0M F.T.+PORT. ANT

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2812.24 PALO D.76 INT.H.3,0M F.T.+PORT. ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357795031

Artikelnummer

SMVS.2812.24

Herstellernummer

S.2812.24

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 76mm, spessore 3mm, lunghezza totale 3,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante infissione diretta nel blocco di cls per 0,50m: si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 1m x 1m h 0,7m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025; La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Doppia verniciatura extraresistente: Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio e di fusibili. PALO CILINDRICO Ø 76mm DA INTERRARE. Colore: Grigio antracite.