SIMES SPA - SMVS.2800.14 PALO D.60 INT.H.2,5M F.T. GRI - S.2800.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033357962365
Artikelnummer
SMVS.2800.14
Herstellernummer
S.2800.14
Hersteller
SMV
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE. Altezza totale del palo 3000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Altezza totale fuori terra prodotto finito 3065 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).


