Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100827 MAS LEDSPOT CLA D 13-100W 827 PAR38 25D - LPAR38100827

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100827 MAS LEDSPOT CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 65...65 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8718699768706

Artikelnummer

PHLLPAR38100827

Herstellernummer

LPAR38100827

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

65...65 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

13...13 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenlichtausbeute:

76 lm/W

Lichtstärke:

3500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

25...25 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

124 mm

Länge:

130 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1692

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR38

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Klirrfaktor (THD):

0.28

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: regolabile e non regolabile.Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche, quali hall, corridoi e scale, che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di attacco E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine alogene/a incandescenza, MASTER LEDspot PAR offre un eccezionale risparmio energetico e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. La versione per esterni certificata IP44 del modello PAR 38 rappresenta una delle poche alternative a risparmio energetico alle lampade a incandescenza per esterni PAR38 attualmente disponibili. La versione regolabile PAR 20 è perfetta per la sostituzione di uno spot a incandescenza.