SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE100827D COREPRO LEDBULB D 16-100W A67 E27 827 - CORE100827D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 132 mm
Packung
10 ST
EAN
8718696762790
Artikelnummer
PHLCORE100827D
Herstellernummer
CORE100827D
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
132 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
68 mm
Nennstrom:
90...90 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh


