Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA85049400 LED driver - NatureConnect - 85049400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 0...54 V

  • Ausgangsleistung - 0...50 W

  • Ausgangsstrom - 0...1700 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699850494

Artikelnummer

PHA85049400

Herstellernummer

85049400

Hersteller

PHI

Ausgangsspannung:

0...54 V

Ausgangsleistung:

0...50 W

Ausgangsstrom:

0...1700 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

40.7 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

214.8 mm

Länge:

361.1 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Wirkungsgrad:

89 %

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

2 kV

Leistungsaufnahme:

60 W

PWM-Modulation:

nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

1 kV

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

13

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

I lucernari NatureConnect sono indistinguibili da una vera finestra, poiché forniscono un effetto di luce naturale e una vista sul cielo, aumentando la sensazione di spaziosità. Il cielo azzurro simula la luce naturale utilizzando set-up di luce personalizzati con alti livelli melanopici, migliorando le prestazioni delle persone e, allo stesso tempo, offrendo un'illuminazione funzionale.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie