Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA50992499 Mazda waterproof luminaires, 54 W, Symmetrical, Clear, IP65, IK08 - 50992499

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Farbe - grau

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169509924

Artikelnummer

PHA50992499

Herstellernummer

50992499

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Farbe:

grau

Nennquerschnitt:

1 mm²

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

93 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

1580 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

MAZDA waterproof offre un'emissione luminosa affidabile e uniforme con buona efficienza. Disponibile in diversi formati con varie opzioni di flusso luminoso, incluse impostazioni di output flessibili, per soddisfare diverse applicazioni. Questa è una buona scelta per installazioni che richiedono un alto grado di protezione IP.