SIGNIFY ITALY SPA - PHA10358000 Lighting control system component - NatureConnect - 10358000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 110 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Packung
1 ST
EAN
8720169103580
Artikelnummer
PHA10358000
Herstellernummer
10358000
Hersteller
PHI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
110 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
162 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


