SIGNIFY ITALY SPA - PHA06549500 Sistema binario DALI, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile - 06549500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
EAN
8718696065495
Artikelnummer
PHA06549500
Herstellernummer
06549500
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
56 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


