Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSON70 SON 70W/220 I E27 1CT/24 - SON70

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSON70 SON 70W/220 I E27 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 5600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 24 ST

EAN

8711500181862

Artikelnummer

PHLSON70

Herstellernummer

SON70

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

70 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

5600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

150 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

70 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico, racchiuso all'interno di un bulbo in vetro ellissoidale.