Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS57834P MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS57834P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - GX24q-5

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500611406

Artikelnummer

PHLPLTCS57834P

Herstellernummer

PLTCS57834P

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

GX24q-5

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

197.7 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.