Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV95 TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 - PLLTUV95

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV95 TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 95 W

  • Gesamtlänge - 535 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500888297

Artikelnummer

PHLPLLTUV95

Herstellernummer

PLLTUV95

Hersteller

PHI

Sockel:

2G11

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

95 W

Gesamtlänge:

535 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

39 mm

Lampenspannung:

110...120 V

Lampenform:

sonstige

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.