SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL783 MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7.2 W
Lichtstrom - 400 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500260635
Artikelnummer
PHLPL783
Herstellernummer
PL783
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
7.2 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
135 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G