Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100D CLA LEDBULB D 12-100W A67 E27 827 CL - PHILED100D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100D CLA LEDBULB D 12-100W A67 E27 827 CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696806319

Artikelnummer

PHLPHILED100D

Herstellernummer

PHILED100D

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

126 lm/W

Länge:

143 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

71 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

68...68 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali. LED 12-100W E27 2700K 1521lm 68mA CRI80.