SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIG925830G2 COREPRO LEDCAPSULE 2-25W ND G9 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 220...220 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 48 mm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 16.64 kg CO2 eq.
EAN
8719514303911
Artikelnummer
PHLPHIG925830G2
Herstellernummer
PHIG925830G2
Hersteller
PHI
Sockel:
G9
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
220...220 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
48 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
14.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
220 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
20...20 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
8000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.6
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0839
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0