pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIG925830G2 COREPRO LEDCAPSULE 2-25W ND G9 830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIG925830G2 COREPRO LEDCAPSULE 2-25W ND G9 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 220...220 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 48 mm

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 16.64 kg CO2 eq.

EAN

8719514303911

Codice prodotto

PHLPHIG925830G2

Cod. produttore

PHIG925830G2

Produttore

PHI

Base:

G9

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

220...220 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

48 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

14.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

220 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

8000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.6

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0839

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.