Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117593045X2 MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 930 AR111 45D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117593045X2 MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 930 AR111 45D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 14.8...14.8 W

  • Lichtstrom - 875...875 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 61 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 109.12 kg CO2 eq.

EAN

8719514333857

Artikelnummer

PHLMLR1117593045X2

Herstellernummer

MLR1117593045X2

Hersteller

PHI

Sockel:

G53

Lampenleistung:

14.8...14.8 W

Lichtstrom:

875...875 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

61 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

45...45 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenlichtausbeute:

59 lm/W

Durchmesser:

111 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

875 lm

Lampenbezeichnung:

AR111

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1300 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

1500...1500 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.35

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.2363

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.