pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117593045X2 MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 930 AR111 45D

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117593045X2 MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 930 AR111 45D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 14.8...14.8 W

  • Flusso luminoso - 875...875 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 109.12 kg CO2 eq.

EAN

8719514333857

Codice prodotto

PHLMLR1117593045X2

Cod. produttore

MLR1117593045X2

Produttore

PHI

Base:

G53

Potenza della lampada:

14.8...14.8 W

Flusso luminoso:

875...875 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

61 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

45...45 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Prisma

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

59 lm/W

Diametro:

111 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

875 lm

Denominazione lampada:

AR111

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1300 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

1500...1500 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.35

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.2363

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.