SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75830A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.2...5.2 W
Lichtstrom - 1095...1095 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 127 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1081.47 kg CO2 eq.
EAN
8719514435872
Artikelnummer
PHLML75830A
Herstellernummer
ML75830A
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.2...5.2 W
Lichtstrom:
1095...1095 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
127 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1095 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0628
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1